Tépőzáras csiszolókorong KSS NET Ø 150 A120 porszegény csiszolás véletlenszerű orbitális csiszolóval

Cikkszám: 4007220105337
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220105337
EAN / GTIN 4007220105337
Gyártó száma 45018014
L-szám L51050 1019
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A tépőzáras tárcsák a NET változatban egy hálós szövetből állnak, amelyhez a csiszolószemcséket nagy teljesítményű kötésrendszerrel nagyon ellenállóan ragasztják. Pormentes munkavégzéshez univerzális csiszolási feladatokhoz közepes és nagy felületeken.

Jellemző:

  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 120

Előny:

  • Nagyon hosszú szerszámélettartam és nagy eltávolítási sebesség.
  • Nagyon finom és egyenletes felületek érhetők el.
  • Pormentes munkavégzés a jó szívóképességnek köszönhetően.
  • Nincs eltömődés a hálózati struktúra miatt.
  • Robusztus hálós szerkezet nagy szakadásállósággal és élstabilitással.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A gép oldalán található szívócsatlakozás a köszörűpor hatékony elszívására szolgál.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Excentercsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek