Kivitel:
- Kulcs nélküli gyorskioldó eszköz
Leírás:
Egyenes mikromotoros kézidarab, amely a MIM STG 3/600 és MIM STG 3/800 mikromotoros vezérlőegységekhez alkalmas. 1,8 m hosszú kézidarabkábel, 2 feszítőkulcs, 3 vagy 6 mm-es fogókulcs Kézidarab kulcs nélküli gyorsfeszítő rendszerrel (SP).
Jellemző:
- Pferd típus: MIM HAS 3/800 SP3
- Teljesítményfelvétel: 350 Watt
- Kimenő teljesítmény: 180 Watt
- Sebességtartomány, tól: 1000 RPM
- Sebességtartomány, max.: 80000 RPM
- Szorítófogó csoport: 17
- Változat: Kulcs nélküli gyorskioldó eszköz
- Bemeneti feszültség: 50 volt
- Metrikus szélesség: 30 mm
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 3 mm
- Hossz metrikus: 175 mm
- Nettó tömeg: 0,33 kg
- Magasság: 30 mm
Előny:
- A kompakt kialakítás egyszerű hozzáférést tesz lehetővé.
- Nagyon magas teljesítmény minőség.
- Energiatakarékos és nagyon csendes, mint a sűrített levegős gépek.
- Nagyon nagy koncentrikusság-sebesség.
- Nagyon csendes.
Figyelem:
- Extra alacsony feszültségű védelem.
- Indító/leállító kapcsoló a karon.