Csapos köszörűkő henger Ø 50x25 mm, szár-Ø 6 mm A46 acélhoz és öntött acélhoz

Cikkszám: 4007220100349
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220100349
EAN / GTIN 4007220100349
Gyártó száma 31332274
L-szám L51090 376
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A STEEL EDGE változat különösen alkalmas élekre, valamint acél és öntött acél alkatrészeken végzett sorjamentesítési munkákhoz. A megmunkálási feladatok közé tartozik még a hegesztési varratok előkészítéséhez és a kontúrok befejezéséhez szükséges ferdék köszörülése. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 19000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 13000 RPM
  • Halmazállapot: W 242
  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 46
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Magas szerszámélettartam és alacsony szerszámkopás a kemény, formatartó kötés-nek köszönhetően.
  • A nagy élstabilitásnak köszönhetően gazdaságosan használható kis sebességű szerszámmeghajtókon is.
  • Különösen alkalmas élfeldolgozáshoz.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: AZ ACÉLÉLŰ csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 25–40 m/s forgácsolási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Acél

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek