Leírás:
Az Universal Line PSF belépő szintű termékcsaládja masszív szerszámokat tartalmaz a leggyakoribb anyagok megmunkálásához. Az Universal Line PSF szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. Vágótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítménnyel és jó szerszámélettartammal. A munkások világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD TOOLS vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD TOOLS termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, és így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD TOOLS vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD TOOLS magas minőségi és biztonsági színvonalát.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 14500 RPM
- Halmazállapot: EHT / 41 / T1
- Metrikus szélesség: 1 mm
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk: 16 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 105 mm
Előny:
- Ideális vezeték nélküli sarokcsiszolókhoz.
- Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
- Kényelmes és biztonságos.
- Gyors vágás.
- Univerzálisan használható acélon és rozsdamentes acélon (INOX).
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Rozsdamentes acél (INOX)
- Acél