Elktromos csiszoló, MIM WZS 3/300 90° S3 30.000-1.000 RPM/260 Watt

Cikkszám: 4007220071328
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Kéziegység

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220071328
EAN / GTIN 4007220071328
Gyártó száma 83000150
L-szám L51700 147
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A MIM STG 3/600 és MIM STG 3/800 mikromotoros vezérlőegységekhez alkalmas könyök kézidarab.

Jellemző:

  • Teljesítményfelvétel: 260 Watt
  • Kimenő teljesítmény: 120 Watt
  • Sebességtartomány, tól: 1000 RPM
  • Sebességtartomány, max.: 30000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 18
  • Bemeneti feszültség 2: 50 volt
  • Bemeneti feszültség: 36 volt
  • Metrikus szélesség: 24 mm
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 3 mm
  • Hossz metrikus: 180 mm
  • Nettó tömeg: 0238 kg
  • Magasság: 24 mm
  • derékszög: 90 °

Előny:

  • A gép vékony, szögben álló fejjel rendelkezik, és nehezen elérhető helyeken is használható.
  • Könnyű irányítás a karcsú és könnyű kialakításnak köszönhetően.
  • Nagyon nagy koncentrikusság-sebesség.
  • Nagyon csendes.
  • Automatikus sebességkorlátozás.

Figyelem:

  • Extra alacsony feszültségű védelem.
  • Indító/leállító kapcsoló a karon.