DPD FL Ø10 mm-es gyémánt fúrószár-Ø12 mm PSF csempékhez (fúró)

Cikkszám: 4007220070291
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220070291
EAN / GTIN 4007220070291
Gyártó száma 68300094
L-szám L51070 416
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A fúrógépekhez használt gyémánt fúrók különösen alkalmasak csempék és csempék furatainak fúrására.

Jellemző:

  • Max. Munkadarab vastagsága: 30 mm
  • Csiszolóanyag: Gyémánt
  • Ø külső metrikus: 10 mm
  • Ø metrikus tengely: 12 mm
  • Magasság, felület: 6 mm

Előny:

  • Kiváló minőségű gyémánt minőség.
  • Kiváló vágási hatékonyság és rövid vágási idő.
  • Hosszú élettartamú.
  • Magas vágási kényelem.
  • Nagyon gazdaságos.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a nedves csiszolás mindig előnyösebb, mint a száraz csiszolás. Ez csökkenti a szerszám kopását, a hőkárosodás kockázatát és a pornak való kitettséget. A szerszám túlmelegedésének elkerülése érdekében kis nyomással válassza le a készüléket.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések létrehozása; fúrás
  • Meghajtási típusok: Fúrógép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Csempék

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.