Leírás:
	
	
                
                    
		A PFERD TOOLS gyémánt vágókorongokat a legmagasabb minőségi és biztonsági szabványoknak megfelelően gyártják. Optimális szétválasztási eredményeket garantálnak, és lehetővé teszik a különböző anyagok gazdaságos feldolgozását, pl. beton, mosott beton, klinker, kemény kőzet, Gránit vagy más abrazív építőanyag. A termékválaszték minden megmunkálási feladathoz optimális szerszámot kínál.
                
                
            
                
	
		Jellemző:
	
	
                
                    
		- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
 - Halmazállapot: 1A1R / DG FL
 - Metrikus szélesség: 1,6 mm
 - Ø lyuk: 20 mm
 - Csiszolóanyag: Gyémánt
 - Ø külső metrikus: 110 mm
 - Magasság, felület: 7 mm
 
 
                
                
            
                
	
		Előny:
	
	
                
                    
		- Kiváló minőségű gyémánt minőség.
 - Kiváló vágási hatékonyság és rövid vágási idő.
 - Hosszú élettartamú.
 - Magas vágási kényelem.
 - Nagyon gazdaságos.
 
 
                
                
            
                
	
		Felhasználás:
	
	
                
                    
		- Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a nedves csiszolás mindig előnyösebb, mint a száraz csiszolás. Ez csökkenti a szerszám kopását, a hőkárosodás kockázatát és a pornak való kitettséget. A szerszám túlmelegedésének elkerülése érdekében kis nyomással válassza le a készüléket.
 - Feldolgozási feladatok: Elkülöníteni; áttöréseket létrehozni
 - Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
 
 
                
                
            
                
	
		Alapanyag:
	
	
                
                    
		
                
                
            
                
	
		Tartalom:
	
	
                
                    
		- Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.