HSS turbómaró, golyóhegy F Ø 16x14mm szár-Ø 6 mm Z 1 univerzális durva

Cikkszám: 4007220059159
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220059159
EAN / GTIN 4007220059159
Gyártó száma 22420816
L-szám L51140 290
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az 1. fog különösen alkalmas acél, öntött acél és rozsdamentes acél (INOX) vágására. A vágócsap átmérőjétől függően 1 200 és 23 900 fordulat/perc közötti fordulatszám-tartományban használható. Gömb alakú marócsap.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 1200 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 4000 RPM
  • FORDULATSZÁM, termoplasztika, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) 40% alatti rosttartalom: 4000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 1600 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 6000 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas (GRP/CFRP) a rosttartalom kevesebb mint 40%: 6000 RPM
  • Fogazás: 1
  • Ø külső metrikus: 16 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, fogazott: 14 mm
  • Hossz, teljes: 54 mm

Előny:

  • Magas agresszivitás.
  • Alacsony sebességtartományban használható.
  • Nagyon stabil fogvágás a gyorsacél (HSS) keménysége miatt.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha a készülék nem tesz lehetővé nagy sebességet, használjon HSS vágócsapokat. A HSS marócsapok gazdaságos alternatívát jelenthetnek a keményfém marócsapokkal szemben az betét lágy anyagokon. A HSS vágócsapokat a keményfém vágócsapokkal szemben alacsonyabb sebességnél kell használni.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás;
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Öntöttvas
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kemény fa
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemesacél (INOX)
    • Termoplasztok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • fa
    • Cink