Keményfém kúpos süllyesztő, KSK 90° Ø 06x03 mm szár-Ø 6 mm Z3 universal medium

Cikkszám: 4007220047569
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220047569
EAN / GTIN 4007220047569
Gyártó száma 21115636
L-szám L51140 344
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A 3 fog különösen alkalmas öntöttvas, acél, rozsdamentes acél (INOX), nikkelalapú és titánötvözetek vágására. Magas anyageltávolítás jellemzi, és jó felületeket eredményez. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva megmunkálására alkalmasak. Jó fémeltávolítási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. Kúpos süllyesztett maró a DIN 8032 szabvány szerint, a DIN 8033 szabvány szerinti fogakkal, 90°-os szöggel. Alkalmas rugalmas süllyesztéshez és ferdítéshez. A rugalmas élmegmunkáláshoz használt Keményfém turbómarók speciális formájuknak köszönhetően szinte pontos ferdéket vagy sugarakat állítanak elő, és nehezen hozzáférhető helyeken is rugalmasan alkalmazhatók. Elsősorban az acél- és alumíniumépítésben használják, és kifejezetten az élek lekerekítésére, gérmentesítésére és lekerekítésére fejlesztették ki őket. A kialakítás kétoldali, azaz fogazott és mindkét oldalon használható.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 24000 RPM
  • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 13000 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 13000 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 13000 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 24000 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 32000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 19000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 19000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 19000 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 32000 RPM
  • Fogazás: 3
  • Ø külső metrikus: 6 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • derékszög: 90 °
  • Hossz, fogazott: 3 mm
  • Hossz, teljes: 50 mm

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
  • Hosszú élettartamú.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
  • Magas felületminőség.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; süllyesztés; sorjázás; marás; marás; Élfeldolgozás; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemvasfém puha
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • Cink