Miniatűr Fazékkefe TBU Ø15 mm tengely-Ø3 mm sárgarézhuzal-Ø0,10

Cikkszám: 4007220033326
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220033326
EAN / GTIN 4007220033326
Gyártó száma 43209253
L-szám L51510 220
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Alkalmas könnyű kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás és polírozás. Különösen alkalmas kis felületeken végzett kefés munkákhoz a teljes kefefelülettel rendelkező elülső betétnek köszönhetően. A PFERD TOOLS miniatűr kefék széles választékát kínálja a precíziós munkákhoz. Ezek rugalmas tengelyhajtásokon, mikromotorokon vagy elektromos hajtásokon használhatók. A sárgarézhuzal töltőanyaggal ellátott kefék speciális alkalmazásokhoz, például rézből és sárgarézből készült munkadarabok felületkezeléséhez alkalmasak. A sárgarézhuzal puhább és rugalmasabb, mint az acélhuzal. A PFERD TOOLS a CuZn37 huzalminőséget használja minden sárgarézhuzalos keféhez. A sárgarézhuzal akár 180 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 20000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 4000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 10000 RPM
  • Metrikus szélesség: 3 mm
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø pot: 8 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,1 mm
  • Ø külső metrikus: 15 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Harisnya anyag: Sárgaréz huzal (MES)
  • Hossz, vágás: 5 mm
  • Hossz, teljes: 45 mm

Előny:

  • A legprecízebb és leggazdaságosabb a kényes munkadarabok megmunkálása során.
  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • Szikrák nélkül működik.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg, sorjázd le, távolítsa el az oxidrétegeket
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)
    • Cink

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.