Rozsdamentes acél védelmi SHINER IS-S 500 tartalom 500 ml spray-palackban

Cikkszám: 4007220027332
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220027332
EAN / GTIN 4007220027332
Gyártó száma 42200055
L-szám L51050 693
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A rendkívül hatékony tisztító és ápoló termékeket az összetevők széles skáláján használják. Ápolási termékek rozsdamentes acél (INOX), alumínium, színesfém, üveg és műanyag védelmére és ápolására. Eltávolítja a port, az ujjlenyomatokat, a olaj-t és a fényskála szennyeződését.

Jellemző:

  • Pferd típus: INOX SHINER IS-S 500
  • Metrikus tartalom: 500 ml

Előny:

  • Száraz, fényes védőfóliát hagy maga után.
  • Nagyon Egyszerű használatban.
  • Nincs tisztítócsík.
  • Sokoldalú.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Permetezze, egyenletesen oszlassa el a felületen száraz, puha ruhával vagy papírtörlővel, és törölje szárazra. Tükörfényes felületek esetén előzetesen végezzen kompatibilitási tesztet.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Nemesacél (INOX)
    • Termoplasztok