Esztergált alkatrészek sorjázására, 250mm vágás 1 durva megmunkáláshoz, érdesítéshez

Cikkszám: 4007220011713
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergapad reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220011713
EAN / GTIN 4007220011713
Gyártó száma 12119253
L-szám L51130 115
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS speciális reszelői olyan szerszámok, amelyeket speciális alkalmazásokhoz optimalizáltak, például lágy fémek vagy hőre lágyuló műanyagok megmunkálásához, esztergált alkatrészek sorjamentesítéséhez vagy vágószerszámok élezéséhez. Téglalap alakú reszelő, két oldalán vágott, két éle faragatlan. H forma a DIN 7261 szabvány szerint, esztergapadon esztergált alkatrészek sorjázására alkalmas. Speciális vágás, amelyet kifejezetten esztergályozott alkatrészek csiszolásához terveztek.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1612 DE
  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Perjel: Lyukasztott
  • Hossz metrikus: 250 mm
  • Magasság: 6 mm

Előny:

  • Biztonságos munkavégzés, mivel az reszelő az esztergán végzett munka során az elülső és hátsó, ellentétes vágási mintázat miatt elmozdul a forgácstokmánytól.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Egyéb nemvasfémek
    • Műanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Megfelelő termékek