Leírás:
	
	
                
                    
		Univerzálisan alkalmazható tisztításra, portalanításra és simításra, valamint korrózió és festék eltávolítására. A teljes kefefelülettel rendelkező elülső betétnek köszönhetően különösen alkalmas nagy, sík és könnyen hozzáférhető felületek kefésítésére. Műanyaggal bevont kefetesttel ellátott Fazékkefe. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD TOOLS speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.
                
                
            
                
	
		Jellemző:
	
	
                
                    
		- FORDULATSZÁM, max.: 10500 RPM
 - FORD/PERC, opc., tól: 5300 RPM
 - FORD/PERC, opcionális, amíg: 7900 RPM
 - Metrikus szélesség: 10 mm
 - Rögzítési rendszer: Szár
 - Ø harisnya anyag: 0,2 mm
 - Ø külső metrikus: 30 mm
 - Ø metrikus tengely: 6 mm
 - Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
 - Hossz, vágás: 15 mm
 - Hossz, teljes: 60 mm
 
 
                
                
            
                
	
		Előny:
	
	
                
                    
		- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
 - Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
 - Finom felületeket hoz létre.
 
 
                
                
            
                
	
		Felhasználás:
	
	
                
                    
		- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon.
 - Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
 - Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló
 
 
                
                
            
                
	
		Alapanyag:
	
	
                
                    
		- Megmunkálható anyagok: 
 - öntöttvas
 -  Acélöntvény
 -  Duroplasztok
 -  Elasztomerek
 -  Acél, acél öntvény
 -  54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
 -  acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
 -  Termoplasztok
 -  fa
 
 
                
                
            
                
	
		Figyelem:
	
	
                
                    
		- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.