Kombikulcs SW 24mm L.215mm SW 50mm

Cikkszám: 40040240
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40040240
EAN / GTIN 4018754018307
Gyártó száma 40040240
L-szám L60010 3363
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Különleges acél, acélszürke
  • DIN 894 85 mm-ig

Jellemző:

  • a: 8,9 mm
  • Hosszúság mm (L): 215 mm
  • Súly: 147 g
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 24 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 24 mm
  • Szélesség mm (b): 50 mm