Szívórúd, 1000 mm, V-alakú

Cikkszám: 4.777-080.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4.777-080.0
EAN / GTIN 4054278241487
Gyártó száma 4.777-080.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

1000 mm hosszú, V-alakú szívórúd rögzített vízszinttel a pontos beállításhoz és a támasztógörgők megtartásához, amelyek mindig a padlótól meghatározott távolságot tartják. Az érintkezési nyomás a mellékelt kiegészítő súlyokon keresztül is állandó marad, míg a szívófej áramlásoptimalizált kialakítása növeli a szívási minőséget és csökkenti az eltömődéseket. A kopásálló és olajálló poliuretánból készült, átfolyásos, könnyen cserélhető, 4-utas, átlátszó szívóajkak garantálják a legjobb csúszási tulajdonságokat minden közös padlón, különösen az ízületeken.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1000 × 235 × 125 mm.
  • Pro eszközök száma: 1 darab
  • Szín: Átlátszó
  • Halmazállapot: V alakú
  • súly csomagolással együtt: 6,1 kg
  • Hossz: 1000 mm
  • Mennyiség: 1 darab

Tartalom:

Típus szívóoldali ajkak olajálló

Megfelelő termékek