Könnyen nyomható HD pisztoly lágymarkolat, M 22 x 1,5

Cikkszám: 4.775-466.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4.775-466.0
EAN / GTIN 4039784059276
Gyártó száma 4.775-466.0
L-szám L00940 2040
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Easy Press HD pisztoly, beépített adapterek, csatlakozó HD tömlőkhöz M 22 x 1,5

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M22 x 1,5
  • súly csomagolással együtt: 0,9 kg
  • Max. Nyomás: 300 bar
  • Hőmérséklet: Max. 155 °C.