Hármas szívófej, 032

Cikkszám: 4.767-195.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4.767-195.0
EAN / GTIN 4039784520790
Gyártó száma 4.767-195.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Manuálisan kapcsolható hármas fúvóka. Robusztus, tartós és ellenáll a szennyeződéseknek. Kényelmes jet váltás a nagynyomású spot jet (0°), a nagynyomású lapos jet (25°) és az alacsony nyomású lapos jet (40°) között. A befecskendezővel rendelkező egységeken az alacsony nyomású lapos sugarat a tisztítószer felszívására és alkalmazására használják. csatlakozó M 18 x 1,5.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M 18
  • Fúvóka mérete: 32
  • súly csomagolással együtt: 0,3 kg
  • Max. Nyomás: 300 bar