Szennyfogó, 050

Cikkszám: 4.763-253.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4.763-253.0
EAN / GTIN 4002667013245
Gyártó száma 4.763-253.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Dirt cutter - forgó pont jet - 10x tisztítási teljesítmény. Maximális élettartam a kerámia fúvóka/csapágygyűrű miatt, max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M 18
  • Fúvóka mérete: 50
  • súly csomagolással együtt: 0,6 kg
  • Max. Nyomás: 300 bar
  • Hőmérséklet: Max. 85 °C.