Univerzális kefe, összetéveszthetetlen

Cikkszám: 4.763-242.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4.763-242.0
EAN / GTIN 4002667078145
Gyártó száma 4.763-242.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Univerzális kefe természetes sörtékből (szarvasmarhaszőr). Sörtés burkolata: 120 x 45 mm. CSAK NT 801 B1 M, B1 MS ÉS NT 80/1 B1 M ÉS B1 MS ESETÉN.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 350 × 60 × 53 mm.
  • Súly: 0,2 kg
  • súly csomagolással együtt: 0,2 kg
  • Hossz: 120 mm
  • Mennyiség: 1 darab
  • Normál névleges átmérő: 40 mm