Csobbanásvédő görgős kefe 500

Cikkszám: 4.762-621.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4.762-621.0
EAN / GTIN 4054278796390
Gyártó száma 4.762-621.0
L-szám L00950 231855
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Könnyen telepíthető fröccsenésvédelem közvetlenül a forgó forgógörgős kefe meghajtójára átlátszó fóliával, amely lehetővé teszi a tisztítókefe korlátlan megtekintését munka közben, és könnyen cserélhető a tépőzáras segítségével. Míg a felhasználó a homlokzat tisztítása során száraz marad, a fröccsenésgátló jobb tisztítási eredményeket is biztosít, mivel a víz lefolyik a homlokzatról, és automatikusan leöblíti a szennyeződéseket.

Jellemző:

  • súly csomagolással együtt: 0,9 kg
  • Táphőmérséklet: 40 °C