Leírás:
Az ablakok, homlokzatok és napelemek tisztítására szolgáló nagy vagy alacsony nyomású alkalmazások széles skálája mellett a TL 10 C teleszkópos rúd szívóalkalmazásokat is lehetővé tesz, például a por csövekből történő kivonását. A kiváló minőségű szénszálból álló, praktikus gyorskioldó rögzítőelemeknek és a szerszám nélküli állítható szorítóerőnek köszönhetően különösen könnyen teleszkópozható akár 10 méterig, a TL 10 C maximális merevséggel és minimális súly-értékkel rendelkezik. A beépített forgásgátlás és a forgó állvány még biztonságosabb és ergonómikusabb munkavégzést biztosít. Az állványon egy kampó is található a heveder biztonságos rögzítéséhez.
Jellemző:
- csatlakozómenet: M 18
- Elemek: 7
- súly csomagolással együtt: 9,3 kg
- Teleszkópos fogantyú hossza: 2,2 – 10 m
- Anyaga: Karbon
- Ellátási hőmérséklet: Max. 60 °C..
Előny:
Többfunkciós:- Ablak, homlokzat és napelem tisztításához ozmózis vízzel.
Maximális ergonómia:- A spinmentes csavarodásgátló rudak biztonságos és ergonomikus munkavégzést biztosítanak.
- Gyorskioldó rögzítőelemek a rúd bilincs gyors és egyszerű kioldásához.
Kiváló felhasználóbarát:- A gyorskioldó rögzítőelemekre gyakorolt szorító hatás szerszám nélküli beállítása.
- A víztömlőt a rúdon kívül egy rögzítőkampóval vezesse.
Maximális biztonság:- A haptikus és vizuális kihúzó dugó megakadályozza a véletlen szétszerelést.
- Nagynyomású tisztításhoz vagy mosókefével végzett alacsony nyomású tisztításhoz.
- A forgó állvány könnyű és ergonomikus munkavégzést biztosít.
- Álljon kampóval a heveder és a tartókeret rögzítéséhez.
- Elektromosan nem vezető alaprúd elem.
Tartalom:
Szívó adapterek; Anti-spin; hosszabbító ütköző; forgó állvány; tömlőhorog; szerszám nélküli szorítóerő beállítása