Teleszkópos rúd TL 10 H.

Cikkszám: 4.762-611.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4.762-611.0
EAN / GTIN 4054278716428
Gyártó száma 4.762-611.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Multifunkcionális hibrid teleszkópos rúd TL 10 H egyedülálló csavarmentesítő védelemmel a még biztonságosabb és ergonómikus munkavégzés érdekében. Az akár 10 méteres hosszabbítható hossz lehetővé teszi a könnyed tisztítást az ablakok, homlokzatok vagy napelemek ozmózis vízével. Alkalmas mosópisztolyokkal végzett alacsony nyomású tisztításra és – megfelelő adapterekkel felszerelve – nagynyomású feladatokhoz. Még a tapadási alkalmazások is lehetségesek. A speciális szénszálas keverékből készült TL 10 H különösen merev és könnyű. A forgatható állvánnyal, amelyhez hordpánt is csatlakoztatható, a gyors kioldású rögzítőelemek a könnyű teleszkópos munkavégzéshez, valamint a szerszám nélküli és egyedileg állítható szorítóerő a felhasználó számára maximális kényelmet biztosít.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M 18
  • Elemek: 7
  • súly csomagolással együtt: 9,5 kg
  • Teleszkópos fogantyú hossza: 2,2 – 10 m
  • Anyaga: Hibrid
  • Ellátási hőmérséklet: Max. 60 °C..

Előny:

Többfunkciós:
  • Ablak, homlokzat és napelem tisztításához ozmózis vízzel.
Maximális ergonómia:
  • A spinmentes csavarodásgátló rudak biztonságos és ergonomikus munkavégzést biztosítanak.
  • Gyorskioldó rögzítőelemek a rúd bilincs gyors és egyszerű kioldásához.
Kiváló felhasználóbarát:
  • A gyorskioldó rögzítőelemekre gyakorolt szorító hatás szerszám nélküli beállítása.
  • A víztömlőt a rúdon kívül egy rögzítőkampóval vezesse.
Maximális biztonság:
  • A haptikus és vizuális kihúzó dugó megakadályozza a véletlen szétszerelést.
  • Nagynyomású tisztításhoz vagy mosókefével végzett alacsony nyomású tisztításhoz.
  • A forgó állvány könnyű és ergonomikus munkavégzést biztosít.
  • Álljon kampóval a heveder és a tartókeret rögzítéséhez.
  • Elektromosan nem vezető alaprúd elem.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek