Teleszkópos rúd TL 7 F..

Cikkszám: 4.762-609.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4.762-609.0
EAN / GTIN 4054278716206
Gyártó száma 4.762-609.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A TL 7 F teleszkópos pole, amely akár 7 méter hosszú, üvegszálas üvegből készült, ideális az ablak, homlokzat és napelem tisztításához ecsettel és ozmózisvízzel. A praktikus gyorskioldó rögzítőelemek kényelmes visszahúzást és kinyújtást tesznek lehetővé, a szorítóerő pedig könnyedén és szerszám nélkül állítható. A forgó állvány különösen egyszerűvé és ergonómikussá teszi a munkát – szükség esetén egy heveder közvetlenül az állványra rögzíthető.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M 18
  • Elemek: 5
  • súly csomagolással együtt: 5,1 kg
  • Teleszkópos fogantyú hossza: 2 – 7 m
  • Anyaga: Üvegszál
  • Ellátási hőmérséklet: Max. 60 °C..

Előny:

Többfunkciós:
  • Ablak, homlokzat és napelem tisztításához ozmózis vízzel.
Maximális ergonómia:
  • Gyorskioldó rögzítőelemek a rúd bilincs gyors és egyszerű kioldásához.
Kiváló felhasználóbarát:
  • A gyorskioldó rögzítőelemekre gyakorolt szorító hatás szerszám nélküli beállítása.
  • A víztömlőt a rúdon kívül egy rögzítőkampóval vezesse.
Maximális biztonság:
  • A haptikus és vizuális kihúzó dugó megakadályozza a véletlen szétszerelést.
  • Nagynyomású tisztításhoz vagy mosókefével végzett alacsony nyomású tisztításhoz.
  • A forgó állvány könnyű és ergonomikus munkavégzést biztosít.
  • Álljon kampóval a heveder és a tartókeret rögzítéséhez.
  • Elektromosan nem vezető alaprúd elem.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek