Permetező lándzsa, 840 mm, forgatható

Cikkszám: 4.760-663.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4.760-663.0
EAN / GTIN 4039784416932
Gyártó száma 4.760-663.0
L-szám L00950 186501
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Permetező lándzsák különböző hosszúságú változatokban, rozsdamentes acél kézi csavaros csatlakozással. Ergonomikus kialakítású fogantyúk az optimális kezelhetőség és szigetelés érdekében. 360°-ban elforgatható nyomás alatt.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: M22 x 1,5
  • súly csomagolással együtt: 0,9 kg
  • Hossz: 840 mm
  • Max. munkanyomás: 300 bar
  • Hőmérséklet: Max. 155 °C.