Kupahab lándzsa Duo Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h.

Cikkszám: 4.112-068.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4.112-068.0
EAN / GTIN 4054278956695
Gyártó száma 4.112-068.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A Duo ADVANCED 2 csészés hablándzsával a Kärcher tökéletes hablándzsa megoldást kínál a nagynyomású tisztítószerekkel végzett tisztítási feladatokhoz, amelyek lebegési sebessége 700–800 l/h, de nem rendelkeznek szervo vezérléssel. A habszivacs lándzsa lehetővé teszi a közvetlen átállást a nagynyomású működésre , és a stabil nikkelbevonattal ellátott robusztus alaptestnek köszönhetően könnyen használható agresszív tisztítószerek használatára is, amelyeket egy 2 literes, nagyon stabil tartály, nagy töltőnyílás és a nyak további fogása hordoz. A Duo ADVANCED 2 csészés hablándzsa szórási szöge igény szerint rugalmasan állítható. A beépített nyílás hatékonyan megakadályozza a pontos, 3 fokozatú mosószer adagolásának véletlen beállítását.

Jellemző:

  • csatlakozómenet: KÖNNYŰ!Lock
  • Adagolás: 1 / 2 / 4%
  • Fúvóka mérete: 45 mm
  • szállítási mennyiség: 700 – 800 l/h.
  • súly csomagolással együtt: 1,5 kg
  • Max. Nyomás: 300 bar
  • Üzemanyag tartály: 2 l
  • Hőmérséklet: Max. 60 °C.

Előny:

Tisztítószer-adagolás beépített rekesznyílással:
  • Lehetővé teszi a mosószer pontos, 3 lépéses adagolását.
  • Az optimális habminőségért.
Alaptest ellenálló nikkel bevonattal:
  • Nagyon robusztus és tartós kivitel.
Rugalmas permetezési szög beállítása:
  • Nagyon pontos habsugár.
Közvetlen váltás a tisztítószerek és a nagynyomású tisztítás között:
  • Időtakarékos, mivel nincs szükség a permetező lándzsa vagy a tartozékok cseréjére.
Ergonomikus 2 literes mosószer-tartály:
  • Hosszú, fáradságmentes tisztítási műveleteket tesz lehetővé.
  • Megakadályozza a mosószer esetleges túladagolását.
  • Szükség esetén agresszívebb tisztítószerek használatát teszi lehetővé.
  • Lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést nagyobb távolságokon is.

Megfelelő termékek