Automatikus kitöltés

Cikkszám: 4.035-345.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4.035-345.0
EAN / GTIN 4039784623552
Gyártó száma 4.035-345.0
L-szám L00950 181349
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Automatikus töltőrendszer a tartály gyors és kényelmes feltöltéséhez. Egyszerűen csatlakoztassa a víztömlőt az univerzális gyorscsatlakozóhoz - lehetőleg Aqua Stop -, kapcsolja be a csapot, és a töltés automatikusan leáll, amint a tartály megtelik. A későbbi összeszerelés bármikor lehetséges.

Jellemző:

  • Pro eszközök száma: 1 darab
  • Súly: 0,3 kg
  • súly csomagolással együtt: 0,5 kg
  • Mennyiség: 1 darab

Előny:

A vízellátás automatikusan leáll:
  • Nem kell ellenőrizni
  • Nincs túlfolyó
csatlakozó a gép hátulján:
  • Jó hozzáférhetőség.
Hagyományos tömlőcsatlakozás:
  • A könnyen használható
vízellátás automatikusan leáll:
  • Nincs túlcsordulás
  • Rendkívül hatékony
  • Nagyon kényelmes
hagyományos tömlőcsatlakozás:
  • Könnyen használható
  • Tengelykapcsolók mindenhol rendelkezésre állnak