Görgős készlet kő

Cikkszám: 4.030-126.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4.030-126.0
EAN / GTIN 4054278906195
Gyártó száma 4.030-126.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Kétrészes kőgörgős készlet a Kärcher kőből vagy kerámia-ból készült érzékeny kemény padlók alapos és kíméletes tisztításához. A beépített sörtéknek köszönhetően a kőgörgők a makacs szennyeződéseket is eltávolítják, még a strukturált padlón és az ízületekről is. A BR 30/1 keménypadló-tisztítónkkal való használatra, de kérjük, ne használjon érzékeny természetes kőpadlókat, például márványt vagy terrakotta padlót. A kőgörgők a mosógépben is könnyen moshatók, akár 60 °C-on

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 300 × 60 × 60 mm.
  • Súly: 0,2 kg
  • súly csomagolással együtt: 0,2 kg

Előny:

Kiváló minőségű mikroszál:
  • Optimális szennyeződésoldat és nagy szennyeződéselnyelés a legjobb tisztítási eredményekért.
Beépített sörték:
  • A makacs szennyeződések könnyű eltávolításához.
  • Mosógép 60°C-ig biztonságos. Ne használjon textillágyítót.
  • A nagyon jó tisztítás még az ízületekben és a strukturált padlón is jó eredményt ad.