Vágókorong 125x2,5x22,23 mm egyenes A30N PREMIUM színesfém vágókorong

Cikkszám: 39321
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 39321
EAN / GTIN 9003170393218
Gyártó száma 39321
L-szám L50150 174
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolókhoz egy nagy teljesítményű szerszám, amely könnyű munkát végez a színesfémek vágásánál. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, fejlesztették ki, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást tesz lehetővé. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopás miatti eltömődést és tompulást, így különösen hosszú ideig és állandó teljesítménnyel használható.

Jellemző:

  • Formája: 41 VÁGÓKORONG, EGYENES, FONOTT
  • Szemcseméret: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Anyag alkalmassága: Nemvas fémek
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : A 30 N- BFX A
  • Méretek (D x D x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • A tartály átmérője: 125 mm
  • Vastagság: 2,5 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Az új specifikációk megakadályozzák a tárcsa eltömődését és tompulását
  • A specifikáció és a gyártási módszer lehetővé teszi a legrövidebb vágási időt

Felhasználás:

  • Különböző típusú színesfémek megmunkálásához, mint például alumínium, alumíniumbronz, alumíniumötvözetek, réz, bronz, sárgaréz, nikkelezüst és titán.

Ajánlás:

  • 1,0-1,9 mm a rendkívül gyors vágáshoz és minimális marásképződéshez
  • 2,0-3,0 mm a maximális élettartam és stabilitás érdekében

Különlegességek:
  • Tökéletes a színesfémek vágásához
  • Kivételes vágási képesség
  • Különösen hosszú élettartam