Electric cserélhető penge hatlapú dugókulcs T markolatú electric nyomaték csavarhúzóhoz 13.0 mm x 136 mm

Cikkszám: 38929
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 38929
EAN / GTIN 4010995389291
Gyártó száma 38929
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Helytakarékos az átfogó cserélhető pengerendszernek köszönhetően
  • Teljes körű védelmet kínál: A szerszámokat egyenként 10 000 V AC feszültséggel vizsgálták be, és 1 000 V AC feszültséghez lettek jóváhagyva
  • Alkalmazás: A T markolatú TorqueVario®-S T electric szigetelt Wiha nyomaték csavarhúzóval kombinációban alkalmas ellenőrzött csavarozáshoz előírt nyomatékkal, pl. ipari szerelési tevékenységeknél
  • Feszültségvezető részeken végzett munkánál a felhasználó biztonsága áll az első helyen
  • Az electric cserélhető penge a T markolatú TorqueVario®-S electric szigetelt Wiha nyomaték csavarhúzóval kombinálva lehetővé teszi csavarok ellenőrzött meghúzását és oldását
  • A szigetelt cserélhető pengét az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitele lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig
  • Csak T markolatú TorqueVario®-S T electric nyomaték csavarhúzóval kompatibilis
  • Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva

Jellemző:

  • VDE tanúsítvánnyal: Igen
  • Elektromos szerszámok: Igen
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Külső hatlapú (mm): 13 mm
  • Nyomatékérték max (Nm): 20 Nm
  • Teljes hossz (mm): 136 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem