Digitális, külső mikrométer IP65, 25-50 mm-es, sík ülék/orsó lapos, mély járomszöggel

Cikkszám: 389-252-30
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
Typ Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 65
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
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 389-252-30
EAN / GTIN 4946368689197
Gyártó száma 389-252-30
L-szám L40010 11427
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a Digimatic külső mikrométer hosszú igával van felszerelve a nagy felületű félkész termékek, pl. fémlemezek, furnérok stb. méréséhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 25 - 50
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±4 µm
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító kulcs, 1x elem/ 2x elem (389-514)
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év, kb. 1,8 év (389-514)

Megfelelő termékek