Vákuum aggregát, Típus: VA1

Cikkszám: 385020 VA1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

500 mm
Magasság 630 mm
Szívóteljesítmény 10 m3/h
Motorfeszültség 230 V
Motor teljesítménye 0,37 kW
Súly 25 kg
Termék fajtája Vákuumfejlesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 385020 VA1
EAN / GTIN 2050001717511
Gyártó száma 80172
Gyártó/felelős személy Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Leírás

Kivitel:

Vákuum aggregát vákuumtárolóval és integrált folyadékleválasztóval.

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.