Multinorm softshell mellény High Vis sárga/tengerészkék M

Cikkszám: 384915603389M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 384915603389M
EAN / GTIN 7330509891889
Gyártó száma 384915603389M
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Fém- és poliésztermentes softshell mellény High Vis anyagból, amely eredendően lángálló. A szél- és vízlepergető kabát 3 rétegű softshell anyagból készült, és kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik. Meghosszabbított háttal is rendelkezik, ami tovább javítja az amúgy is fantasztikus viselési kényelmet. A mellény két gázhurokkal van felszerelve gázérzékelők, oxigénanalizátorok vagy mikrofonok rögzítésére. Ideális erősítő ruházat hideg körülmények között. EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 , APC 2 Ebt 33 cal/cm² , ELIM 30 cal/cm² szerint tanúsítva.