Egyenes résvés 28 x 240 mm, polírozott

Cikkszám: 380 240 0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 380 240 0
EAN / GTIN 4049002008122
Gyártó száma 380 240 0
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • kő- és fémmegmunkáláshoz
  • magasan ötvözött szerszámacélból gyártva
  • Átmenő edzés a maximális ütőerő átviteléhez, lehetővé teszi a munkavégző hegy ismételt újraköszörülését
  • A speciális biztonsági ütőfej megakadályozza az anyag repedését és deformálódását.
  • különösen lapos kivitel
  • arany színű merülőfestékkel festett
  • A szokásos szabványok (pl. DIN) követelményeit teljesítjük vagy túlteljesítjük.
  • Minden szerszám GS-tanúsítvánnyal rendelkezik.

Jellemző:

  • Súly: 298 g
  • Hossz: 240 mm
  • Kivitel: Polírozott
  • Szín: gold
  • Profil: lapos-ovális, egyenes
  • Profil: 26 x 7 mm
  • Szélesség: 28 mm