Szorítóelem karos markolat, Típus: 16/100

Cikkszám: 377152 16/100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lyuk ⌀ 16 mm
Kivitel fix
Szorítási magasság max. 200 mm
Kinyúlás 100 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 377152 16/100
EAN / GTIN 4008158038698
Gyártó száma TW16-20-10H
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Kivitel:

Kar raszteres mechanizmussal adagolt és vibrációmentes szorításhoz.

Előny:

  • Szerszám nélkül a hegesztőasztalra integrálható.
  • Sokoldalúan használható és fokozatmentesen állítható.
  • Kényelmes, biztonságos, nagy pontosságú és független szorítás.