Keresztkar, Típus: 6

Cikkszám: 376970 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6
Nyomócsavar-távolság 54 mm - 200 mm
Nyomócsavar méret M12×80 mm
Teljes hossz 240 mm
376500 − 376520 sz.; 376570 sz. cikkszámhoz 5 / 6
Termék fajtája Keresztkar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 376970 6
EAN / GTIN 4020772099565
Gyártó száma 99564
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Tartócsavarral és 2 nyomócsavarral, olajálló gumi védősapkával. Horganyzott tartó, nemesített csavarok.

Felhasználás:

Ezzel a keresztkarral 2 kisebb munkadarab egyszerre, vagy 1 nagy munkadarab fogható be 2 ponton. A keresztkar a szorító tartókarján alulról vagy felülről rögzíthető.