Horgas szorító erős, Típus: 4

Cikkszám: 376840 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6849PH
Furattávolság e 45 mm
Furattávolság f 45 mm
Furat ⌀ d 8,5 mm
Szorítókampó állítási út c 24 mm - 90 mm
Szorítási magasság h 26 mm
Tartóerő P (húzás) 15 000 N
Teljes magasság H 122 mm
Teljes hossz L 198 mm
Termék fajtája Horgas szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 376840 4
EAN / GTIN 4020772093846
Gyártó száma 93849
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Rátűző szerszám vezérelt nyomatékkal való meghúzásához.