”Könnyű” szorítórúd, állítható támasztócsavarral, komplett

Cikkszám: 376731
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 376731
EAN / GTIN 4020772376734
Gyártó száma 376731
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Feszítővas, könnyű,
Állítható támasztócsavarral, komplett, DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B szerint.
Edzett acél polírozott.

Jellemző:

  • Horony: 20
  • Az szorító csavar: M20x20x160
  • H1 *: 8-58
  • D x LS: M20x69
  • B1: 22
  • B2: 49
  • B3: 25
  • L: 200
  • A: 44
  • E1: 45
  • E2: 77
  • Súly: 2434 g