Ellentartó

Cikkszám: 376657
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 376657
EAN / GTIN 4020772376659
Gyártó száma 376657
L-szám L30130 723
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Ellentartó, edzett acél, polírozott.

Jellemző:

  • Méret: 20
  • Horony: 22-28
  • Csavarja G: M20 mm
  • S1 löket: 43,5 mm
  • max. elérhető
    Szorítóerő: 75 kN
  • Súly: 4088 g
  • Méret: 20
  • A: 58
  • B: 64
  • C: 41
  • E1: 91
  • F1: 48
  • H1 min.
    : 162
  • Max. H1
    : 205,5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz