Horizontális gyorsszorító biztonsági reteszeléssel, Típus: 4

Cikkszám: 376650 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6830SJ
Furattávolság e 41 mm
Furattávolság f 29-43 mm
Furat ⌀ d 8,5 mm
Befogási magasság H 45 mm
Tartóerő P1 2 000 N
Tartóerő P2 3 000 N
Teljes magasság 75 mm
Teljes hossz 287 mm
Nyomócsavar M8×65 mm
Termék fajtája Horizontális gyorsszorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 376650 4
EAN / GTIN 4020772008826
Gyártó száma 557428
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél szegecsek.
  • Betétben edzett csapágyperselyek.
  • Zsírozott csapágyazási helyek.
  • Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral.
  • Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.
  • Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.
  • Nyomócsavarok elveszítés elleni biztosítással.

Felhasználás:

A zárt és nyitott állapotban egyaránt működő szabadalmaztatott biztonsági reteszeléssel, különösen alkalmas vibrációk esetén és fej feletti szerelésnél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek