Horizontális gyorsszorító derékszögű talppal, Típus: 3

Cikkszám: 376640 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6833J
Furattávolság e 24 mm
Furattávolság f 28,5 mm
Furat ⌀ d 6,8 mm
Befogási magasság H 40 mm
Tartóerő P1 1 800 N
Tartóerő P2 2 500 N
Teljes magasság 86,5 mm
Teljes hossz 206 mm
Nyomócsavar M8×45 mm
Termék fajtája Horizontális gyorsszorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 376640 3
EAN / GTIN 4020772008284
Gyártó száma 557352
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elveszítés elleni biztosítással.
  • Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.
  • Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.