Vertikális befogó vízszintes talppal, Típus: 2

Cikkszám: 376508 2
Kedvezmény
15,49 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 376508 2
Furattávolság e 12,5 mm
Furattávolság f 27 mm
Furat ⌀ d 5,2 mm
Befogási magasság H 22,5 mm
Tartóerő P1 1 200 N
Tartóerő P2 1 500 N
Teljes magasság 140 mm
Teljes hossz 74,5 mm
Nyomócsavar M6×50 mm
Termék fajtája Vertikális gyorsszorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 376508 2
EAN / GTIN 4045197226273
Gyártó száma 376508 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.