Forgócsat, beleértve az előre összeszerelt reteszelőrudazatokat is

Cikkszám: 376459
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 376459
EAN / GTIN 4020772376451
Gyártó száma 376459
L-szám L30090 894
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Turnbuckle, beleértve az előre összeszerelt lezáró rudazatokat, edzett acél, polírozott.

Jellemző:

  • Méret: 12
  • L: 52
  • L1: 97
  • L2: 143 - 178
  • B1: 14
  • SW: 24
  • max. elérhető
    Szorítóerő: 15 kN
  • Súly: 240 g