”Krokodil″szorítókarom, DIN 6379-es kivitelben

Cikkszám: 375873
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 375873
EAN / GTIN 4020772375874
Gyártó száma 375873
L-szám L30130 757
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Krokodilszorító , DIN 6379, DIN 6379 csapcsavarral, DIN 6340 alátéttel és DIN 6330B anyával. Fokozatmentesen állítható, edzett, horganyzott, fogazott nyomóelemmel és ellencsapággyal.

Jellemző:

  • B1: 25
  • Lapkacsavar
    DIN 6379
    : M20x400
  • Támogatás kiterjesztése
    6312 V
    : M20x109
  • Rögzítőerő max.*: 75 kN
  • H1: 50-220
  • Súly: 5873 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x l: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 72-147
  • K: 72