Szorítócsavar készlet, T-horony névleges méret / menet: 18/M16mm

Cikkszám: 375400 18/M16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6520
T-horony névleges méret 18 mm
Menet M16
Fadoboz hossza 339 mm
Fadoboz szélessége 294 mm
Fadoboz magassága 48 mm
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 375400 18/M16
EAN / GTIN 4020772083038
Gyártó száma 83030
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Minden alkatrész nemesített. Szilárdság 8.8 ill.10. Erős fadobozban elhelyezve, billenő fedéllel.

Tartalom:

T-horonycsavarok 375300 sz. DIN 787: 4 db/100 mm; 2 db/63 mm
Tőcsavarok 375380 sz. DIN 6379: 4 db/80 mm; 4 db/125 mm; 4 db/160 mm
375315 sz. DIN 508 horonycsapok.: 4 db
Magas anyák 375385 sz. DIN 6330 B: 4 db
Hosszabbító anyák 375395 sz.: 4 db
375340 sz. alátét DIN 6340: 4 db
Lencsés és kúpos alátétek 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 db