{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 6322A | |
| A gép horonymérete b1 | 14 mm | |
| Szerkezet horonymérete b2 | 20 mm | |
| Csavarokhoz DIN 84, DIN 912 | M6×16 | |
| Hossz | 25 mm | |
| Magasság H | 10 mm | |
| Termék fajtája | Horonycsap |
| Cikkszám | 375365 14 | |
| EAN / GTIN | 4020772071578 | |
| Gyártó száma | 71571 | |
| Gyártó/felelős személy | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |