Kúpos alátét Form G, Menetmérethez: M10

Cikkszám: 375360 M10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmérethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6319G
Menetmérethez M10
Furat ⌀ d2 12 mm
Külső ⌀ d5 30 mm
Vastagság h4 5 mm
Termék fajtája Kúpos alátét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 375360 M10
EAN / GTIN 4020772081997
Gyártó száma 81992
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

C és D alak betétben edzve, G alak nemesítve.

Felhasználás:

Form G a nagy átmérő következtében a hornyok feletti szorításra is alkalmas szorítóvasaknál.
Szögkiegyenlítés akár 3°-ig készletben történő felhasználás esetén.

Szabvány:

DIN 6319 (Form G, hasonló, mint a DIN 6319).