Alátét, Menetmérethez: M16

Cikkszám: 375341 M16
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 003 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmérethez Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6340
Menetmérethez M16
Furat ⌀ d1 17 mm
Külső ⌀ d2 45 mm
Vastagság h 6 mm
Termék fajtája Alátét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 375341 M16
EAN / GTIN 4069515013451
Gyártó száma 375341 M16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Extra erős, síkra préselt és edzett, letört élekkel.
Edzett, fekete.

Felhasználás:

Különösen alkalmas szorítóvasakhoz.
Speciálisan készülékgyártáshoz.