Ellentartó

Cikkszám: 374710
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 374710
EAN / GTIN 4020772374716
Gyártó száma 374710
L-szám L30130 732
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Ellentartó, edzett acél, polírozott.

Jellemző:

  • Méret: 12
  • Horony: 14, 16, 18
  • Csavarja G: M12 mm
  • S1 löket: 25,0 mm
  • max. elérhető
    Szorítóerő: 15 kN
  • Súly: 553 g
  • Méret: 12
  • A: 34
  • B: 34
  • C: 18
  • E1: 50
  • F1: 22
  • H1 min.
    : 83
  • Max. H1
    : 108,0