Mágnes szorítópad

Cikkszám: 373969
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 373969
EAN / GTIN 4020772373962
Gyártó száma 373969
L-szám L30130 763
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Mágnes szorítópad, 60 mm széles, összekötő rugóval.
Lépcsőmagasság: függőleges 4,65 mm, vízszintes 2,3 mm.
Nemesíthető acél, barnított.

Jellemző:

  • Méret: 2
  • H min: 37 mm
  • H max: 107 mm
  • B: 60
  • Súly: 980 g