Excentrikus szorító csavar

Cikkszám: 373811
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 373811
EAN / GTIN 4020772373818
Gyártó száma 373811
L-szám L30130 893
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Excentrikus szorító csavar, feszültség az xy irányban, alacsony feszültség hatással.
Edzett acél tok 56+/-1 HRC.

Jellemző:

  • ŘA: 27,0
  • B: M12
  • C: 9
  • D: 24
  • E: 8,0
  • F: 13,5
  • G: 11,6
  • SW: 8,0
  • X: 10,1
  • Z: 12,0
  • max.
    Tartóerő: 5,4 kN
  • Md: 45,0 Nm
  • Súly: 31 g